| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27172547 Herst.-Nr.: 10191823 EAN/GTIN: 4251433932987 |
| |
|
| | |
| LED-Anbau-Leseleuchte mit Flexarm 10191823 LED-Anbau-Leseleuchte, mit kugelförmigen Kopf,schaltbar, schwarz / Leuchtenkopf chrom, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Inkl. integriertem Ein- / Ausschalter, Maße Anbaugehäuse: Durchmesser 76 mm, Höhe 29 mm, Flexarmlänge: 250 mm, Kugeldurchmesser: 50 mm Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4,2 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 320 lm, Farbtemperatur: 3. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 101,90* | € 101,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,24* | € 111,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 89,33* | € 112,92* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 91,24* | € 115,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,79* | € 128,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|