Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumodul rechteckig 2-fach 45024560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-27172619
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     45024560
EAN/GTIN:
     4251433931522
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Innenleuchten-Einbaurahmen
brumberg leuchten einbauleuchten st...

Einbaumodul rechteckig 2-fach 45024560

Einbaugehäuse, rechteckig, bündig, 2-fach, mit Modulhalterungen bündig, starr, IP44, ohne LED-Module, außen strukturschwarz / innen strukturweiß , quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten, brumberg einbauleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,47*
€ 30,47*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,76*
€ 36,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,94*
€ 37,05*
€ 8,50*
ab € 27,21*
€ 37,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,42*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45009560
ab € 13,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45020550
ab € 26,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45020180
ab € 26,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45020170
ab € 26,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45029170
ab € 50,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45029180
ab € 50,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45029550
ab € 50,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45003550
ab € 15,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45003180
ab € 15,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45003170
ab € 15,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45026560
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.