| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27172709 Herst.-Nr.: 81020508 EAN/GTIN: 4251433935704 |
| |
|
| | |
| Frontring schwarz 81020508 Frontring zu 12205073, schwarz. Frontring zu 12205073, magnetische Befestigung. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Höhe: | 19 mm | Durchmesser: | 170 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,62* | € 9,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,76* | € 11,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,77* | € 11,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,84* | € 11,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,04* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|