Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm weiß 1007540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Leuchtenschirm LALU® ELYPSE 33 MIX&MATCH, H:3,5 cm, weiß/gold
Artikel-Nr.:
     3517I-27186362
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007540
EAN/GTIN:
     4024163279673
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm weiß

Leuchtenschirm weiß 1007540

Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU®, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem Leuchtenschirm LALU® ELYPSE, der in drei Größen und drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
weiß
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
Gold
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Länge Unterkante:
330 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lampenschirm weiß, slv lampenschirm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 36,71*
€ 49,76*
€ 8,50*
ab € 53,40*
€ 53,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,65*
€ 53,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,05*
€ 57,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,08*
€ 62,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007539
ab € 38,99*
Ähnlich
SLV
1007541
ab € 36,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.