Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferdrucker f.Markierungsmat. THERMOMARK GO.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermotransferdrucker f.Markierungsmat. THERMOMARK GO.K
Thermotransferdrucker f.Markierungsmat. THERMOMARK GO.K
Artikel-Nr.:
     3517I-27365779
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1184146
EAN/GTIN:
     4063151223441
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Thermotransferdrucker f.Markierungsmat. THERMOMARK GO.K

Thermotransferdrucker, Gewicht: 0,667 kg, Breite: 98 mm, Höhe: 69 mm
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
thermisch
Farbdruck:
nein
LAN-Anschluss:
nein
USB-Anschluss:
ja
Paralleler Anschluss:
nein
Serieller Anschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,45*
€ 136,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,83*
€ 137,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,56*
€ 138,66*
Frei Haus
ab € 111,94*
€ 141,99*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,97*
€ 144,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803966
ab € 23,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0803967
ab € 23,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0803968
ab € 24,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0803969
ab € 24,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0803974
ab € 16,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0803970
ab € 16,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0803983
ab € 20,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0803937
ab € 15,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0803945
ab € 17,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0803946
ab € 16,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0803952
ab € 16,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0803956
ab € 17,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0803960
ab € 16,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0803961
ab € 16,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0803939
ab € 16,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.