| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27450844 Herst.-Nr.: 820 004 EAN/GTIN: 4260145268246 |
|
|
| | |
| Fingerprint/Scan PremiumUP 2 Relais,Edelstahl 820 004 Stand-Al,one Zutrittskontrolle BioKey Gate New Line + IR (Infrarot-Fernbedienung zur Verwaltung, 2 Relais Funktionen) Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | nein | Max. Anzahl der Personen: | 150 | Leseverfahren: | biometrisch | Montageart: | Unterputz | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 613,53* | € 716,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 620,31* | € 723,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|