| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27456173 Herst.-Nr.: RP1A48D6 EAN/GTIN: 5350035322499 |
| |
|
| | |
| SSR-Relais Solid State CG RP1A48D6 Dauerndes ein- und ausschalten von Verbrauchen geht bei m Einsatz herkömmlicher Schütze schnell auf die Kontaktlebensdauer - Gavazzi SSR-Relais RP1A48D6 übernimmt die Aufgabe langfristig und wartungsarm. Zur Ansteuerung können 4...32 V Gleichspannung genutzt werden. Schaltet im Nulldurchgang der Sinusspannung und reduziert dadurch Netzrückwirkungen von induktiven Verbrauchern. Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 4..32 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Phasen: | 1 | Nullpunktschaltend: | ja | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 5,5 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 18,10* | € 22,98* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,59* | € 26,08* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,37* | € 26,35* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 20,89* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|