| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27464660 Herst.-Nr.: 203705 EAN/GTIN: 9120068257992 |
| |
|
| | |
| Fingerprintset Aufputz, ws 203705 heading" data-appearance=" default" data-element=" main" >Der Finger als Schlü sseltext" data-appearance=" default" data-element=" main" >Ö ffnen Sie die Tü r mit dem Finger - ohne Schlü ssel, Smartphone, Code oder Karte. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | ja | Max. Anzahl der Türen: | 2 | Ausführung der Schnittstelle: | Ethernet | Max. Anzahl der Personen: | 100 | Leseverfahren: | biometrisch | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung bei DC: | 10..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,62* | € 745,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 626,40* | € 745,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 648,17* | € 748,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 653,09* | € 752,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 671,39* | € 776,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|