Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopf Holzschraube 8x300 2004552


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tellerkopf Holzschraube 8x300 2004552
Artikel-Nr.:
     3517I-27464778
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     2004552
EAN/GTIN:
     4251786216017
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Holzschraube ohne Norm
Tellerkopf-Holzbauschraube

Tellerkopf Holzschraube 8x300 2004552

Die Solarholzschraube in Edelstahl ist geeignet für die Befestigung von Solaranlagen oder Dachhaken über aufsparrengedämmten Dächern. Sie besteht aus zwei Holzgewinden, die eine Distanzverschraubung gewährleisten. Dabei wird mit dem Unterkopfgewinde die Konterlatte fixiert und sämtliche Lasten über das Gewinde direkt in den Sparren abgeleitet. Mit dem Tellerkopf der Schraube lässt sich der Dachhaken bündig und dauerhaft sicher auf das Holz verschrauben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kategorie rostfreier Stahl nach ISO 3506:
A2
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Kopfform:
Halbrundkopf
Schraubsystem:
sonstige
Kopfdurchmesser:
18 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gewindedurchmesser:
8 mm
Gewindelänge:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,75*
€ 173,68*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,935*
€ 174,275*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,68*
€ 206,6792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,24*
€ 204,9656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,74*
€ 198,4206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,74*
€ 191,2806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,75*
€ 168,6825
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.