Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRF-R4X055/15ND-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRF-R4X055/15ND-SM
Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRF-R4X055/15ND-SM
Artikel-Nr.:
     3517I-27551656
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650206
EAN/GTIN:
     4029299420425
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte f. RIDI-Tube ABRF-R4X055/15ND-SM

Deckenleuchte der ABRF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7170 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 210,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,94*
€ 210,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,70*
€ 214,75*
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 218,61*
€ 5,95*
ab € 194,23*
€ 240,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207784
ab € 7,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207791
ab € 8,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205018
ab € 17,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215950
ab € 19,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215951
ab € 21,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202867
ab € 20,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202927
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.