| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27557669 Herst.-Nr.: 392001258240 EAN/GTIN: 8012823393148 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais-MasterOutput 1S, 2A 39.20.0.125.8240 Koppelrelais mit blauer Fassung, Optokoppler als Schaltkontakt, zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang. Die Klemmen A1 oder A2, BB und 13+ sind brückbar. Umgebungstemperatur -20 bis +55° C. Spannungsfestigkeit zwischen Steuer- und Lastkreis 2,5 kV. Ausführung: LED und EMV-Entstörung. Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 125 V | Ausgangsspannung: | 230 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,90* | € 270,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,19* | € 270,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,67* | € 271,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|