Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2W, 16A 62.22.9.048.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 2W, 16A 62.22.9.048.0000
Relais 2W, 16A 62.22.9.048.0000
Artikel-Nr.:
     3517I-27558054
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     622290480000
EAN/GTIN:
     8012823254791
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relais 2W, 16A 62.22.9.048.0000

Relais mit Printanschlüssen, 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Spulendaten: 48 V DC, 1,3 W, 1770 Ohm. Temperaturbereich -40 bis + 70° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,99*
€ 12,57*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 10,16*
€ 12,63*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 12,93*
10
Frei Haus
ab € 10,596*
€ 13,126*
10
Frei Haus
ab € 15,585*
€ 19,351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.