Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Area Scan Kamera 1.6MP Schwarzweiß STC-MBS163POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-27561627
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     STC-MBS163POE
EAN/GTIN:
     4549734548410
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

Vision Area Scan Kamera 1.6MP Schwarzweiß STC-MBS163POE

GigE Vision Area Scan Kamera, 1,6 MP, Schwarzweiß, CMOS Sony IMX273, 1 cm/2,9'', 3,45 µm, 69 Bilder pro Sekunde, Global Shutter, C-Halterung, mit Gehäuse,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
29 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 512,18*
€ 586,73*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,44*
€ 587,27*
Frei Haus
ab € 513,66*
€ 592,17*
Frei Haus
ab € 551,67*
€ 649,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,73*
€ 698,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,66*
€ 685,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,51*
€ 645,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,01*
€ 633,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,18*
€ 609,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
FJ-VSP2 10M
ab € 376,44*
Zubehör
Omron
FJ-VSG 20M
ab € 615,54*
Zubehör
Omron
FJ-VSG 3M
ab € 239,26*
Zubehör
Omron
FJ-VSG 5M
ab € 274,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.