| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27566515 Herst.-Nr.: 0208114 EAN/GTIN: 4029299353112 |
| |
|
| | |
| Ersatzwanne transparant WLF-T16-S 14 SM Ersatzwanne für LF-T16-S 14/24W transparentes PC + Raster SM Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckwanne | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | matt | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,26* | € 94,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,68* | € 102,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,00* | € 106,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,54* | € 116,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|