| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27567785 Herst.-Nr.: 73081070 EAN/GTIN: 4251433917533 |
| |
|
| | |
| Aluminiumabdeckplatte 73081070 Front-Aluminiumabdeckplatte, weiß. zur Abmessung Profil: L: 100 mm x B: 59,1 mm x H: 4,8 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 100 mm | Breite: | 59,1 mm | Höhe: | 4,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,59* | € 2,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2,23* | € 3,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,34* | € 3,69* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,40* | € 3,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,42* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|