Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-RH-16-BK 65500641


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 65500641 Schlauchhalter Kunststoff Schwarz
Lapp 65500641 Schlauchhalter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-27651374
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500641
EAN/GTIN:
     4044777328598

SILVYN-KLICK-RH-16-BK 65500641

Halterung SILVYN® KLICK-RH 16 BK
Halterung
Nenngröße: 16
Polyamid
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit den Schutzschläuchen SILVYN® RILL PA 6 und SILVYN® RILL PA 12
Zur Befestigung und/oder Führung eines parallel-gewellten Schutzschlauches geeignet
Nutzen: Einteilig und somit ohne verlierbare Kleinteile
Einfache Montage mittels M5/M6-Schrauben am Gehäuse bzw durch Einschub in C-Profilschienen
Nutsystem ermöglicht die Montage direkt nebeneinander
Einfacher Verschluss durch Klick-Mechanismus
Ausreißsichere Fixierung von parallel-gewellten Schutzschläuchen durch Positionierungsrippe in der Halterung
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,63*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1078*
€ 2,6378*
50
Frei Haus
ab € 2,1858*
€ 2,7158*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,2995*
€ 2,8495*
50
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.