ETHERLINE TORSION P CAT5 2X2XAWG22 2170888/100
Ethernet-Leitung ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22 100 M
Ethernet-Leitung
Torsion
ETHERNET/IP, EtherCAT
PROFINET® Anwendung: Typ C
Cat.5e
PUR
Halogenfrei
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C)
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s
Spezielle Aderverseilung erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung dank Verseilung als Sternvierer, Vliesbandierung und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (S/UTP)