Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LAN 200 UTP CAT. 5e 4x2x24 AWG 2170125/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517I-27652815
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170125/100
EAN/GTIN:
     4044774748740
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LAN 200 UTP CAT. 5e 4x2x24 AWG 2170125/100

hauptsächlich dort eingesetzt, wo die Endgerätedichte sehr hoch ist, z.B.für die Verkabelung von Büro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebäuden im Tertiärbereich (Etagenverkabelung), Leitungslänge im Tertiärbereich (Horizontalbereich, Stockwerk) soll entsprechend Normen ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 eine Länge von 100 m nicht überschreiten (90 m Kabelkanal + 10 m Arbeitsplatz), LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173 und ISO/IEC 11801, U/UTP: keine Gesamt- und Paarschirmung, F/UTP: Folienschirm als Gesamtschirmung, SF/UTP: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten und alukaschierte Folie als Gesamtschirmung, Massivleiter, Außenmantel als PVC- oder LSZH- Ausführung (Farbe grau RAL 7035), LAN CAT.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
43489 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 35,102*
€ 46,942*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 36,33*
€ 48,73*
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,16*
€ 106,92*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 128,56*
€ 159,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,73*
€ 57,9887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,67*
€ 54,3473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3633* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.