Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DALI SNSQH7-2Q#9002015517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 4000K DALI SNSQH7-2Q#9002015517
LED-Downlight 4000K DALI SNSQH7-2Q#9002015517
Artikel-Nr.:
     3517I-27653949
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002015517
EAN/GTIN:
     4018242428564
Suchbegriffe:
Downlight
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED-Downlight 4000K DALI SNSQH7-2Q#9002015517

Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Downlight für die abgehängte Montage. Maße (L x B): 210 mm x 210 mm. Leuchtenhöhe 175 mm. Mit 4-Punkt-Seilabhängung, transparenter Zuleitung und quadratischem, weißen Deckenbaldachin zur abgehängten Installation. Für Abhängelängen bis 2,0 m. Mit matt glänzend bedampftem Kunststoffreflektor. Farbe Leuchtenkörper: weiß.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,77*
€ 343,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 289,05*
€ 346,29*
€ 5,95*
ab € 301,85*
€ 360,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 306,19*
€ 364,70*
Frei Haus
ab € 308,28*
€ 367,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,36*
€ 428,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,19*
€ 364,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7572300
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.