Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coax10 AD 10 S Al Tr.500 60024867-Eca-T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-27665398
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60024867-Eca
EAN/GTIN:
     4065624016253
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Coax10 AD 10 S Al Tr.500 60024867-Eca-T500

Coax10 AD 10 S Al Tr.500
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1,02 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
6,8 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
18
Frei Haus
ab € 163,015*
€ 165,895*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 208,705*
€ 215,375*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 281,14*
€ 289,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Packungen
€ 165,895*
€ 197,41505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,015*
€ 193,98785
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,32603* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Packungen
Mindestbestellmenge: 18 Packungen ( entspricht € 2.986,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.