|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-27677827 Herst.-Nr.: 8487400 EAN/GTIN: 4018242960705 |
| |
|
|  |  |
 | Seilaufhängung schwarz A01DSXOE/5000 078 05 Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für Abhängelängen bis 5000 mm. In Kombination mit Tragprofilen E-Line PRO 078... anzuwenden. Oberfläche der Aufhängeklammer beschichtet, Farbe schwarz (RAL 9005). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Farbe: | schwarz | Länge: | 140 mm | Breite: | 120 mm | Höhe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 29,32* | € 40,43* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 29,52* | € 40,76* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 31,24* | € 43,12* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 32,05* | € 44,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|