Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel I-V(ZN)HH 4G50 OM4 ES9 60039331-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel I-V(ZN)HH 4G50 OM4 ES9 60039331-Dca
LWL-Kabel I-V(ZN)HH 4G50 OM4 ES9 60039331-Dca
Artikel-Nr.:
     3517I-27750500
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60039331-CPR
EAN/GTIN:
     4065624031331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Kabel I-V(ZN)HH 4G50 OM4 ES9 60039331-Dca

LWL-Installationskabel UCFibre I B N LSHF-FR ES9 2.1 4 OM4B Artikel-Nr. 60039331 DIN VDE Bezeichnung: I-V(ZN)H-H 2.1 4G50 OM4 850N LWL-Kabel als Breakout -Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 BendBright - Biegeunempfindliche Faser-Fasern Multimode OM4 Das Kabel ist , metallfrei, und mit einer Zugfestigkeit von 850N. Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach und Eurobrandklasse Dca.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Vollader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.