Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH Bi-Tu 2x12G50 OM3 3,0kN 60020677-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH Bi-Tu 2x12G50 OM3 3,0kN 60020677-Eca
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH Bi-Tu 2x12G50 OM3 3,0kN 60020677-Eca
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-27750519
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60020677
EAN/GTIN:
     4065624017939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH Bi-Tu 2x12G50 OM3 3,0kN 60020677-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT2 D DA LSHF 3kN 2x12OM3B Artikel-Nr. 60020677 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH 2CT 24G50 OM3 3kN LWL-Kabel als doppelte mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 24 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM3. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4000
€ 69,00*
ab € 2,6209*
€ 3,3409*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,61*
€ 3,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.