Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
LWL Kabel Meterware
>
Artikel
J-V(ZN)H 2F OM2CC 2.0 TB3 Pretium ClearCurve 002T5Z-32338E2G-Dca
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-27750546
Hersteller:
Corning K&L
Herst.-Nr.:
002T5Z-32338E2G
EAN/GTIN:
4042673328551
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
J-V(ZN)H 2F OM2CC 2.0 TB3 Pretium ClearCurve 002T5Z-32338E2G-Dca
J-V(ZN)H 2F OM2CC 2.0 TB3 Pretium ClearCurve
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
2
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mantel-Farbe:
orange
Kabel metallfrei:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
... >
Kabel + Leitungen
>
Leitungen
>
Datenleitungen LWL
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel Rollenware
,
Glasfiberkabel Meterware
,
Glasfiberkabel Rollenware
,
LWL Kabel Meterware
,
LWL Kabel Rollenware
,
glasfaser-kabel rollenware om3
,
lwl innenkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.582,76*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Meter (ab € 0,43046* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.709,66*
€ 3.224,4954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.685,90*
€ 3.196,221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.614,56*
€ 3.111,3264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.590,80*
€ 3.083,052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.582,76*
€ 3.073,4844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen