Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH 1x12 OM3CCCT3.0 Pretium ClearCurve 012TEU-13188A2G-Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH 1x12 OM3CCCT3.0 Pretium ClearCurve 012TEU-13188A2G-Dca
U-DQ(ZN)BH 1x12 OM3CCCT3.0 Pretium ClearCurve 012TEU-13188A2G-Dca
Artikel-Nr.:
     3517I-27750771
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     012TEU-13188A2G
EAN/GTIN:
     4042673328612
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH 1x12 OM3CCCT3.0 Pretium ClearCurve 012TEU-13188A2G-Dca

U-DQ(ZN)BH 1x12 OM3CCCT3.0 Pretium ClearCurve
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.824,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 1,41234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.033,36*
€ 3.609,6984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.013,02*
€ 3.585,4938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.916,24*
€ 3.470,3256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.861,56*
€ 3.405,2564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.824,68*
€ 3.361,3692
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.