Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/A-VQ(ZN)BH 12G50/125 OM4 2,5kN B1221A-Cca


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-27751509
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1221A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

I/A-VQ(ZN)BH 12G50/125 OM4 2,5kN B1221A-Cca

I/A-VQ(ZN)BH 12G50/125 OM4 2,5kN
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
10,5 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
2,5 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,73259*
  
Preis gilt ab 2.100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.