Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GigaLine 1500N OM3 12G50/OM3 gelb KL-I-B(ZN)BH-B2ca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GigaLine 1500N OM3 12G50/OM3 gelb KL-I-B(ZN)BH-B2ca
GigaLine 1500N OM3 12G50/OM3 gelb KL-I-B(ZN)BH-B2ca
Artikel-Nr.:
     3517I-27751527
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD8IA5B0Q60000
EAN/GTIN:
     4066449043271
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

GigaLine 1500N OM3 12G50/OM3 gelb KL-I-B(ZN)BH-B2ca

LWL-Innenkabel, zentrale trockene Bündelader, mit metallfreiem Nagetierschutz.Innenkabel zur festen Verlegung.Für Rechenzentrumsverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000. Besonders geeignet für die Montage von Aufteilern für vorkonfektionierte Trunks und für Spleißtechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,98*
€ 3,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,98817*
€ 3,08817*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.