Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/A-VQ(ZN)BH 24G50/125 OM2 1,6kN B1189A-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-27751572
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1189A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

I/A-VQ(ZN)BH 24G50/125 OM2 1,6kN B1189A-Dca

I/A-VQ(ZN)BH 24G50/125 OM2 1,6kN
Weitere Informationen:
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
9,8 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1,6 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,26208*
  
Preis gilt ab 2.100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.