Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube n-Head-Z 4x45 g.verz 1135/021/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube n-Head-Z 4x45 g.verz 1135/021/50
JD-79 Spanplattenschraube n-Head-Z 4x45 g.verz 1135/021/50
Artikel-Nr.:
     3517I-27758675
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/021/50 4x45
EAN/GTIN:
     4001796003448
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x45

JD-79 Spanplattenschraube n-Head-Z 4x45 g.verz 1135/021/50

JD-79 Spanpl.-schraube Pan-Head-Z galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 200 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,74*
€ 6,77*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 4,72*
€ 6,78*
€ 3,90*
ab € 5,37*
€ 7,62*
€ 5,95*
ab € 11,316*
€ 15,666*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.