| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-27760922 Herst.-Nr.: 002U8X-EG170E2G EAN/GTIN: 4099802439435 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | U-VQ(ZN)H 2F E9ZBL 0.9 TB3 250m Box 002U8X-EG170E2G-Dca MPC (Multi Purpose Cable) Festader Kabe,l flammwidrig, einsetzbar innerhalb, Steigbereich, als auch außerhalb von Gebäuden, in Rohranlagen, Festaderkonstruktion für Anwendungen mit niedriger Faserzahl in LAN Netzwerken, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Fan-out Kit, die Kabel sind für die Installation in Kanälen, Rohren und in Gebäuden geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Fasern: | 2 | Ader-Art: | Vollader | Faserart: | Singlemode 9/125 | Kategorie: | OS2 | Mit Zugentlastung: | ja | Mantel-Farbe: | schwarz | Kabel längswasserdicht: | ja | Kabel metallfrei: | ja | Kabelgeometrie: | rund | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |