Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wallwasher 24VDC 996mm 4000K 35Gr 639840352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wallwasher 24VDC 996mm 4000K 35Gr 639840352
Artikel-Nr.:
     3517I-27765587
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     639840352
EAN/GTIN:
     4021553103730
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtbandleuchte

LED-Wallwasher 24VDC 996mm 4000K 35Gr 639840352

Eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonischer Flächenbeleuchtung für den Indoor-Bereich mit gerader Kunststoffabdeckung, Binning nach 3 SDCM, Gehäuse in RAL-Farben auf Anfrage möglich, dimmbar bei Verwendung von entsprechendem Betriebsgerät, naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar, Temperaturüberwachung: LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt, 1 Kanal Linearleuchte, Nichia Power LEDs, mit Blendschutz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 409,38*
€ 480,65*
€ 5,95*
ab € 409,70*
€ 481,17*
Frei Haus
ab € 411,10*
€ 484,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,65*
€ 571,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,95*
€ 528,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,38*
€ 487,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399488
ab € 18,92*
Zubehör
Josef Barthelme
62399489
ab € 31,76*
Zubehör
Josef Barthelme
62399490
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.