| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27767042 Herst.-Nr.: 982720.004 EAN/GTIN: 4051859658689 |
| |
|
| | |
| Pendelbefestigung silber 982720.004 Pendelset mit Baldachin und Zuleitung. 5-polige Zuleitung 5 x 0,75 mm², schwarz. Für Pendellängen bis 5 m. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Höhe: | 175 mm | Durchmesser: | 72 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,25* | € 124,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,34* | € 124,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,34* | € 129,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,10* | € 133,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,28* | € 133,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|