Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse Leuchtmelder flach grün L25LF-GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28066176
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     025422
EAN/GTIN:
     4015080254225
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
leuchtmelder eaton
leuchtmelder

Linse Leuchtmelder flach grün L25LF-GN

Diese grüne, flache, Linse passt auf RMQ16 Leuchtmelder mit Frontabmessung 25x25mm
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
quadratisch
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,04*
€ 1,62*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,29*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,55*
€ 2,33*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,41*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.