Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4polig 1600A 42kA IZMX16B4-P16F-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28066699
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183402
EAN/GTIN:
     4015081789900
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 4polig 1600A 42kA IZMX16B4-P16F-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, 42 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640..1600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
960..16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200..24000 A
Verlustleistung:
235 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.874,32*
€ 7.095,11*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.014,78*
€ 7.236,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7.109,36*
€ 7.331,55*
Frei Haus
ab € 7.144,59*
€ 7.366,98*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7.383,51*
€ 7.606,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.095,11*
€ 8.443,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.041,56*
€ 8.379,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.912,95*
€ 8.226,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.874,32*
€ 8.180,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184104
ab € 74,96*
Zubehör
Eaton
184106
ab € 96,75*
Zubehör
Eaton
184108
ab € 169,24*
Zubehör
Eaton
184110
ab € 173,31*
Zubehör
Eaton
184140
ab € 38,00*
Zubehör
Eaton
184162
ab € 167,93*
Zubehör
Eaton
184207
ab € 281,37*
Zubehör
Eaton
184218
ab € 58,69*
Zubehör
Eaton
184219
ab € 70,72*
Zubehör
Eaton
184220
ab € 146,86*
Zubehör
Eaton
184223
ab € 57,62*
Zubehör
Eaton
184226
ab € 57,71*
Zubehör
Eaton
184229
ab € 55,06*
Zubehör
Eaton
184233
ab € 197,05*
Zubehör
Eaton
184266
ab € 173,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.