Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECPD m.Mess/Kommunikations funktion 5TY1350-3MF16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Siemens EcoTec Label
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517I-28069957
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TY13503MF16
EAN/GTIN:
     4047624417063

ECPD m.Mess/Kommunikations funktion 5TY1350-3MF16

ECPD mit Mess- und Kommunikationsfunktion RCD Typ F 30mA In: 16A, Un: 230V AC, 75kA 1+N in 2TE Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate Elektronisches Schutzschaltgerät SENTRON ECPD 5TY COM für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 2 TE.Das multifunktionale und kommunikationsfähige elektronische Schutzschaltgerät 5TY bietet viele Vorteile in einem einzigen Gerät.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
F
Selektiver-Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
75 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 359,07*
€ 426,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,10*
€ 427,35*
Frei Haus
ab € 365,43*
€ 431,00*
Frei Haus
ab € 400,91*
€ 543,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,76*
€ 507,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,71*
€ 479,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.