| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28253690 Herst.-Nr.: HXS121H EAN/GTIN: 3250613151577 |
|
|
| | |
| Hilfs- und Signalkontakt 230VAC, 125VDC HXS121H Hilfs- und Signalkontakt 230V AC, 125V DC und Schaltzykluszähler für h3+ Energy Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,41* | € 164,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,74* | € 166,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,43* | € 173,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,11* | € 173,69* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 146,68* | € 174,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|