Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung 6200mm schwarz AA1100130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung 6200mm schwarz AA1100130
Seilabhängung 6200mm schwarz AA1100130
Artikel-Nr.:
     3517I-28254554
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA1100130
EAN/GTIN:
     4251530702728

Seilabhängung 6200mm schwarz AA1100130

Seilabhängung für EUTRAC zu verwenden mit Pendelclip, schwarz 6200mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,07*
€ 20,32*
€ 3,90*
ab € 15,95*
€ 23,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4200-2
ab € 48,23*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4200-1
ab € 47,97*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4400-2
ab € 96,48*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4400-3
ab € 96,54*
Zubehör
Nordic Aluminium
19104102
ab € 8,37*
Zubehör
Nordic Aluminium
19104103
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.