| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28266029 Herst.-Nr.: 665606 EAN/GTIN: 4043544749024 |
| |
|
| | |
| LED-Lichteinsatz 830, DALI, sw LK-CH 045.040#665606 Lichteinsatz für Lichtkanal 045 Profile mit vier integrierten Linsen für blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR <= 19), keine UV- und Wärmestrahlung, inklusive Leitung-Set (5-polig), integrierte Hightech-Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Trägerblech aus Aluminium, werkzeugloses Einrasten in Profil, 5-polige Anschlussklemme, konfektioniert für 5-polige Durchgangsverdrahtung, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 260 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,16* | € 132,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,68* | € 132,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,61* | € 137,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,58* | € 144,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|