Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230V 4000K, rund 40612174DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1391lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1391lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MINI, 55°, 10,5W, 1391lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 4000K, weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-28268323
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40612174DA
EAN/GTIN:
     4251433991977
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230V 4000K, rund 40612174DA

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Reflektor silber, hochglänzend, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 138,19*
€ 138,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,61*
€ 151,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,44*
€ 151,77*
€ 8,50*
ab € 124,36*
€ 153,79*
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 157,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645174
ab € 151,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641174
ab € 71,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642174
ab € 86,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643174
ab € 101,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41644174
ab € 121,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41645174
ab € 152,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40611174DA
ab € 101,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615174
ab € 151,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611174
ab € 71,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612174
ab € 86,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613174
ab € 101,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41614174
ab € 122,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41615174
ab € 151,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.