Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/52 4,5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/52 4,5x40
JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/52 4,5x40
Artikel-Nr.:
     3517I-28350151
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/52 4,5x40
EAN/GTIN:
     4001796004698
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben

JD-79 Spanpl.-Schrauben Senkkopf, PZ Teilg. 1132/021/52 4,5x40

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 50 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,62*
€ 3,81*
€ 3,90*
ab € 2,96*
€ 4,29*
€ 5,95*
ab € 3,393*
€ 4,893*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.