Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienen Netzteil 360W 48 VDC/7,5A out MS700468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschienen Netzteil 360W 48 VDC/7,5A out MS700468
Hutschienen Netzteil 360W 48 VDC/7,5A out MS700468
Artikel-Nr.:
     3517I-28352177
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS700468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Hutschienen Netzteil 360W 48 VDC/7,5A out MS700468

Spannungsversorgung für PoE-Netzwerkkomponenten, Betriebsmodus für Normal-, Batterie- oder Parallelbetrieb konfigurierbar, Stromversorgungsstatus mittels 2-farbiger LED-Anzeige, Parallelbetrieb von bis zu 5 Netzteilen
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
48..56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7,5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
85..375 V
Leistungsabgabe:
96 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 536,40*
€ 622,61*
Frei Haus
ab € 540,42*
€ 628,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,61*
€ 740,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,74*
€ 723,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,71*
€ 692,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,92*
€ 673,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,40*
€ 638,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.