Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router FL MGUARD SMART2 VPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Router FL MGUARD SMART2 VPN
Router FL MGUARD SMART2 VPN
Artikel-Nr.:
     3517I-28357056
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700639
EAN/GTIN:
     4046356616591

Router FL MGUARD SMART2 VPN

Security-Appliance, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, Advanced-Firewall, Dongle, mit Lizenzen funktional erweiterbar
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
ISDN:
nein
xDSL:
nein
Analog:
nein
USB:
nein
Leerchassis:
nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der WAN-Ports:
1
Firewall:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 640,02*
€ 686,69*
€ 5,95*
ab € 640,51*
€ 687,23*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 656,31*
€ 702,12*
Frei Haus
ab € 669,28*
€ 716,53*
Frei Haus
ab € 671,80*
€ 739,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,69*
€ 817,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,45*
€ 815,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,83*
€ 801,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,04*
€ 786,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,02*
€ 761,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 123,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 36,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 11,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.