Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 6
Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 6
Artikel-Nr.:
     3517I-28359223
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0359/001/51 6
EAN/GTIN:
     4044325671718

Sperrzahn-Muttern Kl.8, zn 0359/001/51 6

Sperrzahn-mutter Kl.8 nach Zeichnung L1020109 galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Selbstsichernd:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Linksgewinde:
nein
Höhe:
5,5 mm
Außendurchmesser:
14,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,08*
€ 21,68*
€ 3,90*
ab € 17,26*
€ 24,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.