| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28362806 Herst.-Nr.: 1239770 EAN/GTIN: 4063151394875 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Hinterwand SACCBP-FS-17#1239770 Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 17-polig, PVC/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Kabelanschluss, Kabellänge: 2 m, 0,14 mm², PVC schwarz, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 17 | Art der Verriegelung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | ja | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,40* | € 53,60* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,50* | € 53,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,92* | € 55,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,10* | € 55,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,15* | € 55,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|