Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube SACB-PT-H180#1197658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-28362879
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1197658
EAN/GTIN:
     4063151258412

Anschlusshaube SACB-PT-H180#1197658

Anschlusshaube, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 3, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein, Universal
Stammleitungsanschluss: steckbarer Push-in Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,2..1,5 mm²
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
10
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Betriebsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
8 A
Max. Summenstrom:
8 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,83*
€ 12,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,84*
€ 12,57*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,72*
€ 12,69*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,36*
€ 13,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1212070
ab € 20,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1517602
ab € 217,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.