| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28365399 Herst.-Nr.: 91230023121 EAN/GTIN: 4020863377541 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung SAYE-PS #91230023121 Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, für hokal, procube, cubus. Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß Y-Seilpendel mit elektrischem Anschluss, für hokal, procube, cubus LED. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 160 mm | Breite: | 44,5 mm | Höhe: | 39 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,01* | € 48,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,34* | € 48,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,88* | € 49,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,18* | € 50,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,14* | € 51,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|