Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Kabel EBM, 2m, 96V EBMCBL96T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USV-Kabel EBM, 2m, 96V EBMCBL96T
USV-Kabel EBM, 2m, 96V EBMCBL96T
Artikel-Nr.:
     3517I-28367883
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EBMCBL96T
EAN/GTIN:
     0786689055356
Suchbegriffe:
Batteriekabel
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
batteriekabel

USV-Kabel EBM, 2m, 96V EBMCBL96T

Eaton 2m cable 96V EBM Tower
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelset
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 104,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,76*
€ 105,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,91*
€ 106,61*
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 110,60*
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 111,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.