Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen-Set weiß 53024070 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen-Set weiß 53024070 (VE2)
Endkappen-Set weiß 53024070 (VE2)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28368936
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53024070
EAN/GTIN:
     4251433958628

Endkappen-Set weiß 53024070 (VE2)

Endkappen-Set zu 53606, weiß. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53404000 53404070 53404080 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53606 zur Verfügung. zur Material: ABS, Abmessung Profil: L: 33 mm x B: 29,6 mm x H: 7 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
33,4 mm
Breite:
29,6 mm
Höhe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,07*
€ 4,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,73*
€ 8,50*
ab € 3,13*
€ 4,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 5,01*
€ 3,90*
ab € 3,48*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404080
ab € 20,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404070
ab € 14,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53404000
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.