Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D14FCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D14FCA
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D14FCA
Artikel-Nr.:
     3517I-28453390
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA2D14FCA
EAN/GTIN:
     4058352322963
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D14FCA

Highbay 11Hallenleuchte LED,1x 2xLED,14.400lm840, EVG-DALI,direkt,Anbau,abgehängte Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 307,11*
€ 360,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 312,68*
€ 368,45*
Frei Haus
ab € 316,78*
€ 372,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 326,52*
€ 383,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 358,97*
€ 417,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,45*
€ 438,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,10*
€ 433,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,94*
€ 411,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.