| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28456515 Herst.-Nr.: 7750250 EAN/GTIN: 4051273750259 |
| |
|
| | |
| Fachboden 19Z TXB 250x482 7750250 Der Fachboden kann in alle Schränke mit einer 19" -Ebene und in die Wandboxen mit den Tiefen 500 oder 600 mm eingebaut werden. Material: 1,5 mm Stahlblech, pulverlackiert lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005) Lieferumfang: Fachboden, 1 Paar Teleskopschienen (nur Ausf. ziehbar), Befestigungmaterial | Ausführung: Festeinbau | Belastbarkeit: 15 kg | Höhe: 1 HE Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachboden | Breite: | 482,6 mm | Tiefe: | 250 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,78* | € 35,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 25,97* | € 35,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,76* | € 36,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,40* | € 55,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|